- Têtière en inox
- Coffre acier embouti galvanisé
- Dimensions du coffre : 147,5 x 78 x 15 mm
- Têtière bout rond : 230 x 20 x 3 mm
- Entraxe à 70 mm
- Carré de 7 mm
- Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Sortie du pêne dormant en 2 tours de clé
- Pêne acier galvanisé
- Livrée sans gâche
Gamme de serrures à mortaiser 1 point pour portes en bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!