Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure NF inox à cylindre
Serrure NF inox à cylindre - 1
Serrure NF inox à cylindre - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure NF inox à cylindre

Certifiée NF
Axe à 50 mm
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
  • Têtière en inox

  • Coffre acier embouti galvanisé

  • Dimensions du coffre : 147,5 x 78 x 15 mm

  • Têtière bout rond : 230 x 20 x 3 mm

  • Entraxe à 70 mm

  • Carré de 7 mm

  • Pêne 1/2 tour réversible sans démontage du coffre

  • Rappel du 1/2 tour à la clé

  • Sortie du pêne dormant en 2 tours de clé

  • Pêne acier galvanisé

  • Livrée sans gâche