Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure à larder 3 points à coffres
Verrouillage synchronisé en 3 points
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- En acier traité SIL protection couleur argent (résistance au brouillard salin 2,5 fois supérieure à celle du bichromatage)
- Fouillot carré de 7 mm. Axe à 50 mm et entraxe 70 mm
- Têtière de 18 x 3 mm
- Hauteur 2150 mm recoupable par le haut
- Coffre central
- Coffres haut et bas : 120 x 63 x 15 mm
- Gâches vendues séparément (APS)
- Condamnation par cylindre européen vendue séparément
- Fixation par vis de Ø 4 mm non fournies
- Réversible droite/gauche avec tournevis, sans démontage
- Rappel du 1/2 tour à la clé
- Un pêne dormant central de 21 mm de saillie en 1 seul tour de clé pour une sécurité optimale
- Pênes biseautés pour une meilleure pénétration dans les gâches et ainsi une meilleure compression des joints d'étanchéité de la porte
- Un pinceau barré sur la têtière indique qu'elle ne doit pas être peinte
Pour les portes d'entrée d'appartements collectifs
Astuces d'aide à la pose
Trait de repérage des gâches par rapport à la têtière
Pour le transport, un carton est intégré à la place du cylindre afin que la bague d'entrainement ne tourne pas
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!