Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure à larder à condamnation réversible
Serrure à larder à condamnation réversible - 1
Serrure à larder à condamnation réversible - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure à larder à condamnation réversible

Bec de cane à condamnation avec pène réversible

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Axe de perçage 40 mm


Entraxe de 70 mm


Fouillot de 7 mm


Fouillot de condamnation 6 mm


Coffre en acier, têtière à bouts ronds


Pène et demi-tour laitonné ou nickelé


Pène réversible permettant une utilisation droite ou gauche