Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure à levier inox A2 avec option d'étanchéité
Acier inoxydable, avec option d'étanchéité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Avec option d'étanchéité
- P. ex. pour dédouanement
- Crochet de verrouillage décalé
- Pose sur rebord en option
Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A= 70 mm, et ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre à partir de A= 87 mm
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!