Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériau : acier
- Droit ou décalé
- Verrouillable
- Convient aux surfaces en acier, aluminium et bois
Pour pose sur surfaces en bois, vis à utiliser : ASSY à tête fraisée de 4 mm de diamètre jusqu'à A= 140 mm, et ASSY à tête fraisée de 5 mm de diamètre jusqu'à A= 180 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Convient aux surfaces en acier, en aluminium et en bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!