Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Antipanique barre Evak coupe feu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antipanique barre Evak coupe feu

Auto-blocage et coupe feu.
Insert réalisé en polymère technique à haute performance pour réduire la force d'ouverture.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Barre disponible en version 1,2 ou 3 points.

  • Réversible droite/gauche par simple pression dans le mécanisme.

  • Longueur standard pour porte : maxi 1 000 mm. (Barre acier recoupable 830 mm)

  • Pour 2 et 3 points : hauteur maxi 2 500 mm.

  • Recoupable en largeur et ajustable en hauteur ( maxi 2 500 mm).

  • Finition disponibles : gris alu, blanc ou noir (peinture en epoxy).

  • Gâche comprise.

  • Livré sans module extérieur.

  • Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm de diamètre.

  • Matière : Aluminium/Inox.
Attention : Merci de rajouter un module exterieur pour antipanique PANAMA + un 1/2 cylindre. Article ni repris, ni échangé.