Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Antipanique push Evak coupe-feu

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Antipanique push Evak coupe-feu

Push antipanique 1,2 ou 3 points pêne latéral.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Push disponible en version 1,2 ou 3 points.

  • Réversible droite/gauche.

  • Longueur standard pour porte : maxi 1 000 mm.

  • Pour 2 et 3 points : hauteur maxi 2 500 mm.

  • Recoupable en largeur et ajustable en hauteur ( maxi 2 500 mm).

  • Finition disponibles : gris alu, MV inox, blanc ou noir.

  • Gâche comprise.

  • Livré sans module extérieur.

  • Usinage simplifié lors de la mise en place du module de 3 trous de 13 mm de diamètre.

  • Profil laqué qui permet de mettre en place le produit sans traverse intermédiaire.

  • Matière : Aluminium/Inox.
Attention : Merci de rajouter un module exterieur pour antipanique PANAMA + un 1/2 cylindre. Article ni repris, ni échangé.