Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure carénée Sésame 1 Y8
Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bandeau carénée Sésame Y8 avec 5 points de fermeture latérale.
- Fourni avec 4 clés réversibles Y8.
- Protection contre la reproduction non autorisée des clés par carte de propriété.
- Pour hauteur de porte de 2500 mm ou 3000 mm.
- Ajustement de la hauteur par coupe simplifiée de 185 mm en partie basse et 515 mm en partie haute.
- Manoeuvre intérieure par béquille.
- Pênes rotatifs de diamètre 22 mm anti-sciage, course de 20 mm.
- Gâche de 26 mm de largeur sans têtière.
- Axe à 60 mm.
- Protecteur anti-perçage de 40 mm de diamètre.
- Demi-tour de la gâche réglable en profondeur.
- Disponible en coloris blanc ou marron.
- Mise sur organigramme possible.
- Attention : Perte du label A2P* avec gâche répétition.
Pour information : les serrures carénée sésame 1 Y8 sont livrés avec le cylindre.
Pensez à rajouter une béquille sur la partie extérieure de votre serrure. ( Cf produit: Poignée type "Bastille" trou de 40 mm ref : 1961 437 128 & 1961 437 127)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!