Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
FH 20 serrure encastrée anti-panique classe 3 avec fonction anti-panique D ou E
FH 20 serrure encastrée anti-panique classe 3 avec fonction anti-panique D ou E - 1
FH 20 serrure encastrée anti-panique classe 3 avec fonction anti-panique D ou E - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

FH 20 serrure encastrée anti-panique classe 3 avec fonction anti-panique D ou E

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Fonction anti-panique D, poignée des deux côtés et écrou fendu


Pour les portes qui doivent permettre le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Après une ouverture d'urgence depuis l'intérieur, la porte peut également être utilisée de l'extérieur, par exemple pour faciliter l'accès aux services d'urgence. Porte d'issue de secours uniquement



Fonction panique E, jeu de boutons/poignées


Pour les portes qui doivent permettre le passage de l'intérieur. Après une ouverture d'urgence de l'intérieur, la porte ne peut pas être utilisée de l'extérieur.

Indication

Les barillets profilés conformes à la norme EN 1303 ne peuvent être utilisés dans les serrures FH 20 que s'ils ont été testés pour une utilisation sur les portes coupe-feu et les portes antifumée.


Les barillets à bouton, à roue libre et électriques ne doivent pas être utilisés sur les serrures anti-panique (D, E).


Les clés ne doivent pas être laissées dans le barillet profilé sur les serrures anti-panique.


Un dispositif doit avoir été testé conjointement avec la porte correspondante pour être considéré comme conforme à la norme DIN EN 179: 2008.


Gâche non comprise.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques. Article ni repris, ni échangé.