Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Serrure encastrée FH 30
pour portes coupe-feu avec mécanisme de verrouillage centralisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La serrure peut pivoter pour être utilisée avec des portes DIN droite et DIN gauche
Fonction anti-panique D, poignée des deux côtés et écrou fendu
- Pour les portes qui doivent permettre le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Après une ouverture d'urgence depuis l'intérieur, la porte peut également être utilisée de l'extérieur, par exemple pour faciliter l'accès aux services d'urgence
- Porte d'issue de secours uniquement
Fonction panique E, jeu de boutons/poignées
- Pour les portes qui doivent permettre le passage de l'intérieur
- Après une ouverture d'urgence de l'intérieur, la porte ne peut pas être utilisée de l'extérieur
- Les cylindres profilés conformes à la norme EN 1303 ne peuvent être utilisés dans les serrures FH 30 que s'ils ont été testés pour une utilisation sur les portes coupe-feu et anti-fumée.
- Les cylindres à bouton, à roue libre et électriques ne doivent pas être utilisés sur les serrures anti-panique (D, E).
- Les clés ne doivent pas être laissées dans le cylindre profilé sur les serrures anti-panique.
- Un dispositif doit avoir été testé conjointement avec la porte correspondante pour être considéré comme conforme à la norme DIN EN 179: 2008.
- Gâche non comprise.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Pour portes coupe-feu dans les espaces à vivre et les espaces publics.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!