Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
RR03, serrure encastrée de porte à bâti tubulaire pour les travaux de rénovation
RR03, serrure encastrée de porte à bâti tubulaire pour les travaux de rénovation - 1
RR03, serrure encastrée de porte à bâti tubulaire pour les travaux de rénovation - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RR03, serrure encastrée de porte à bâti tubulaire pour les travaux de rénovation

Pour la rénovation des portes à cadre tubulaire ou profilées avec têtière réglable

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • La têtière mesure 400 mm de long et peut être raccourcie si nécessaire, ce qui rend la serrure idéale pour une utilisation dans les vieilles portes

  • Il n'y a pas de trous de perçage pour le montage dans la têtière

  • Grâce à la rotation du loquet, la serrure peut être utilisée avec des portes DIN droite et DIN gauche
Indication

Gâche non comprise.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.