Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte coulissante
Serrure encastrée pour porte coulissante - 1
Serrure encastrée pour porte coulissante - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte coulissante

Avec pêne rond et perforation CP

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Conforme à la norme DIN EN 12209



Contenu de la livraison :


  • 1 serrure encastrée pour porte coulissante

  • 1 gâche
Indication

Boîtier de serrure centré.

Clé de classification : 3 | C | - | 0 | 0 | A | 3 | C | A | 2 | 0


Catégorie d'utilisation : 3


Capacité de fonctionnement en continu : C


Masse et force de fermeture de la porte : -


Convient aux portes coupe-feu et antifumée : 0


Sécurité : 0


Résistance à la corrosion et température : A


Niveau de protection et résistance au perçage : 3


Zone d'utilisation de la porte : C


Type de clé et de verrouillage : A


Type de fonctionnement de l'axe : 2


Identification de la clé : 0

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.