Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure encastrée pour porte de couloir classe 2
Serrure encastrée pour porte de couloir classe 2 - 1
Serrure encastrée pour porte de couloir classe 2 - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure encastrée pour porte de couloir classe 2

Serrure avec mécanisme Soft-Close

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Boîtier de serrure fermé zingué

  • Le verrou antibruit permet de fermer la porte en silence

  • Alésage de cylindre profilé avec dispositif de remplacement : Le loquet peut être actionné avec la clé grâce au dispositif de remplacement

  • Double tour : Le pêne sortant mesure 21 mm

  • La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure
Indication

Gâche non comprise.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.