Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Boîtier de serrure zingué fermé avec ouvertures pour ferrure
- Verrou antibruit pour une fermeture silencieuse de la porte
- Support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée
- L'utilisation du support de boîtier de serrure dans la zone de la poignée permet un couple de serrage beaucoup plus élevé lors du vissage des rosaces, ce qui évite tout blocage de la poignée et les fissures sur la couche de finition
- Le loquet peut être actionné avec la clé
Gâche non comprise. La serrure peut être insérée dans une porte intérieure en utilisant le kit d'insert de trou de serrure.
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Convient aux portes de couloir et palières à feuillure
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!