Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Monopoint en applique ERCY 5G vertical

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Monopoint en applique ERCY 5G vertical

Serrure monopoint en applique ERCY 5G vertical.

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Serrure verticale 1 point en applique Ercy 5G.

  • Cofrre et gâche en acier peints en zamac noir.

  • Cylindre exterieur de 25 mm de diamètre et disponible en longueur de 40, 45 et 50 mm.

  • Fouillot : 7 mm.

  • Fournie avec 4 clés paracentriques.
Article ni repris, ni échangé.