Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Serrure 3 points à larder TF3000.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Serrure 3 points à larder TF3000.

Serrure standard ou A2P* 3 points à pêne rectangulaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Serrure standard ou A2P* 3 points à pêne rectangulaire.

  • Version A2P* avec délateur. Cylindre profil européen panneton DIN.

  • Pênes haut et bas biseautés.

  • En version A2P* avec barreaux anti-sciage.

  • En version A2P*, la serrure doit être impérativement installée de type Y8 A2P*.

  • Ouverture du 1/2 tour à la clé.

  • Longueur tétière : 2040 mm. Largeur : 18 mm, 1/2 tour réversible sans démontage de la serrure.

  • Coffre fermés pour éviter l'intrusion de copeaux.

  • Sortie pêne dormant de 20 mm.

  • Percement entraxe 38 mm pour montage traversant de béquille sur rosace et rosaces de sécurité, vis traversantes.

  • Matière : Acier.

  • Couleur coffre : Galvanisé.
Article ni repris, ni échangé.