Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante BASIC
Servante BASIC - 1
Servante BASIC - 2
Servante BASIC - 3
Servante BASIC - 4
Servante BASIC - 5
Servante BASIC - 6
Servante BASIC - 7
Servante BASIC - 8
Servante BASIC - 9
Servante BASIC - 10

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante BASIC

Chariot mobile robuste et facilement maniable avec tiroirs et plateaux de rangement.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords

  • Le système de verrouillage centralisé protège le contenu contre le vol

  • Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent

  • Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux

  • Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement

  • Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 435 x 512 mm

  • Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément

  • Capacité de charge totale : 300 kg

  • Rangées de fentes et bâti perforé pour insérer des séparateurs de tiroir

  • Deux poignées de direction robustes

  • Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 100 mm
Domaine d'application
II est impératif de déballer et vérifier l'état de la marchandise en présence du chauffeur pour une prise en charge en cas de problème.
Si anomalie, veuillez détailler le nombre de colis manquants et/ou l’état de la marchandise, exemple : Marchandise abîmée, et non uniquement l’état du colis.
Article ni repris, ni échangé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter votre Commercial ORSYmobil.