Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'aspiration ponçage électrique WH 1200.32

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'aspiration ponçage électrique WH 1200.32

Servante équipée d’une centrale d’aspiration à déclenchement automatique qui peut être pilotée par une ponceuse électrique et/ou pneumatique
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
Télécommande électropneumatique et temporisée


  • L’aspirateur se déclenche automatiquement lors de la mise en marche d’une ponceuse, et s’éteint quelques secondes après l’arrêt de la ponceuse

Sur filtre en nylon lavable en machine


  • Evite le colmatage du filtre par les poussières fines de ponçage

Flexible coaxial antitrace longueur 5 m


  • Très bonne maniabilité

  • Ne laisse pas de marque sur la carrosserie

  • Bon rayon d’action

Servante en polypropylène haute densité


  • Accepte une charge jusqu’à 70 kg

Servante équipée de 2 tiroirs et plusieurs plateaux


  • Permet de ranger des outils et accessoires de ponçage (ponceuse, abrasifs, plateaux, etc)

Equipée d’un timon avec crochets


  • Permet de suspendre le flexible

Roues orientables antitrace et silencieuses Ø 125 mm


  • Excellente mobilité
Article ni repris, ni échangé. 1 an garantie