Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Système servante d'atelier BASIC 8.4
Servante d'atelier unique pouvant être équipée d'alvéoles en mousse qui pourront être utilisées dans les coffrets du système ORSY grâce aux dimensions similaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Servante facile à déplacer
Poignée latérale robuste
Large gamme d'accessoires
La servante d'atelier peut être adaptée à l'application choisie en utilisant différents accessoires
Tiroirs à extraction totale, système de verrouillage à 2 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir accidentellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!