Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
LOT Servante ponçage avec machines 5 pièces
Servante d'atelier équipée de machines pour le travail de ponçage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une servante de ponçage "nue" avec les accessoires suivants :
Un panneau perforé.
Un support pour ponceuse excentrique.
Un porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs.
Un support de flexible pour un rangement sûr et ordonné.
Un support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement.
Une poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail.
La servante d'atelier est facile à déplacer grâce à sa poignée latérale robuste.
- Un aspirateur professionnel Würth de 30 litres à nettoyage automatique du filtre, pour eaux et poussières qui viendra se loger dans le renfoncement prévu à cet effet dans la servante. Il sera calé parfaitement, mais pourra également être sorti de son logement pour d’autres tâches d’aspiration.
- Une ponceuse orbitale électrique ETS 150-5.0-E power Würth très puissante. Elle possède un mouvement excentrique de 5 mm. Elle protègera l’utilisateur grâce à sa forte absorption des vibrations dû à un concept unique Würth d’équilibrage de la machine et son poids très appréciable pour une machine professionnelle : 1,4 kg. Poignée ergonomique en Softgrip : pour une bonne prise en main et un bon guidage ce qui est très agréable pour travailler plusieurs heures de suite. Un réglage facile de la vitesse de ponçage permet de s’adapter au matériau à poncer de 4 000 à 10 000 tours/minute. Taille du plateau de ponçage : 150 mm. Sa puissance d’entrée est de 400 W.
- Un adaptateur qui fait la liaison ponceuse/aspirateur.
- Une chaussette de rangement des câbles : le câble électrique de la ponceuse et le tuyau de l’aspirateur pour éviter qu’ils ne s’emmêlent pendant le travail.
Principe de verrouillage à 2 niveaux :
1.Verrouillage centralisé avec serrure à barillet.
2. Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!