Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier du système BASIC 8.8
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 1
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 2
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 3
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 4
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 5
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 6
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 7
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 8
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 9
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 10
Servante d'atelier du système BASIC 8.8 - 11

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier du système BASIC 8.8

Servante d'atelier spacieuse et résistante

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Tiroirs avec glissières à extension totale, système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent leur ouverture accidentelle


La servante est facile à déplacer grâce à la poignée latérale robuste



Large gamme d'accessoires


La servante d'atelier peut être adaptée aux exigence de l'application choisie en combinant les différents accessoires proposés.

Dimensions de la grille du système pour tiroirs
Réf.TiroirDimension de la grille
0962 642 060 à 0962 642 0631-3
4-6
0962 642 070 à 0962 642 0731-5
6-7
0962 642 080 à 0962 642 0831-7
8