Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SmartCarryStation 8.4 - équipée
La servante d'atelier SmartCarryStation 8.4 affiche une conception unique et offre la solution parfaite pour une conception professionnelle et une organisation optimale du lieu de travail grâce à ses caractéristiques clés.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Organisation optimale du poste de travail
- Le panneau perforé à l'arrière comporte une gamme d'accessoires pour des processus de travail rationalisés et un accès optimal aux outils et consommables
- Une tablette pour aspirateur industriel permet un travail sans poussière en tout lieu
- Trois tiroirs spacieux et un compartiment de rangement pour ranger les outils et consommables et y accéder immédiatement
Accessoires inclus
- Support de stockage et d'accès à une ponceuse excentrique pour une organisation efficace du poste de travail
- Porte-bidons de polish permettant de stocker jusqu'à six bidons de 1 kg dans des tiroirs
- Support de flexible pour un rangement sûr et ordonné des flexibles et une manipulation en douceur de la servante d'atelier sans que les flexibles au sol ne gênent le passage
- Support de papier abrasif pour ranger soigneusement des paquets entiers de consommables et y accéder facilement grâce au support biseauté.
- Poubelle pour une élimination facile des déchets directement sur le poste de travail
Grille modulaire Würth
- Grâce aux dimensions du système, les tiroirs peuvent être équipés d'alvéoles en mousse et de plateaux, ainsi que de coffrets du système ORSY®.
- Compartiment de rangement avant adapté au système de rangement Würth
Servante d'atelier facile à déplacer
- Poignée latérale robuste
Principe de verrouillage à 3 niveaux
- Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
- Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs empêchent les tiroirs de s'ouvrir pendant le déplacement
- Dispositif de blocage des tiroirs pour une excellente stabilité et pour éviter le basculement. Un seul tiroir peut être ouvert à la fois
Contenu de la livraison : sans outils électriques ni consommables
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!