Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Servante d'atelier Standard
Servante d'atelier Standard - 1
Servante d'atelier Standard - 2
Servante d'atelier Standard - 3
Servante d'atelier Standard - 4
Servante d'atelier Standard - 5
Servante d'atelier Standard - 6
Servante d'atelier Standard - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Servante d'atelier Standard

Servante d'atelier solide avec détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
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
  • Corps et tiroirs en tôle acier

  • Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 700 x 410 x 905 mm

  • Capacité de charge totale élevée : 250 kg

  • Revêtu par poudre

  • Hauteur de travail : 885 mm

  • Plan de travail en plastique ABS

  • Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 30 kg de charge

  • Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse

  • Poignée latérale robuste et ergonomique

  • Roues en caoutchouc, roues de direction ∅ 100 mm (dont une avec frein), roues fixes ∅ 100 mm


Système de verrouillage à 2 niveaux


  • Verrouillage centralisé avec serrure à barillet

  • Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Attention : Servante d'atelier vendue sans outil. Pas de grilles perforées latérales sur le modèle Blackweek 2018 (Art.N° 5581 613 700)