Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante d'atelier du système WE 12.8
Stable, extra-large, avec beaucoup d'espace de rangement : tôle d'acier robuste, roulettes verrouillables, très spacieux et disponible en deux versions de surface de travail
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tiroirs avec verrouillage à trois niveaux
- Le mécanisme de verrouillage centralisé avec serrure à barillet verrouille tous les tiroirs
- Les tiroirs restent bien fermés pendant le transport.
- Le verrou de coulisse de sécurité signifie qu'un seul tiroir peut être ouvert à la fois, protégeant ainsi le chariot contre le basculement
- Les tiroirs peuvent être déverrouillés individuellement et d'une seule main
Servante d'atelier permettant un travail efficace
- Quatre roulettes en caoutchouc durables (dont deux avec frein) pour déplacer facilement la servante directement sur le lieu de travail
- Poignée latérale robuste et ergonomique pour des manœuvres pratiques
- Les tiroirs s'ouvrent d'une seule main
- Grande capacité de stockage avec tiroirs profonds pour appareils électriques ou objets encombrants
- Grandes zones de stockage et de travail caoutchoutées et remplaçables
Expansion avec équipement pratique
- Inserts en mousse et plateaux, séparateurs, systèmes de rangement de boîtes ORSY du système Würth, séparateurs de compartiments et tapis antidérapants qui s'intègrent parfaitement dans les tiroirs
- Des supports supplémentaires pratiques pour outils et petites pièces peuvent être fixés aux perforations carrées sur le côté
Exigences d'atelier importantes
- Conçu pour les charges élevées
- Les roulements à billes permettent de tirer les tiroirs complètement et en douceur
- Surface élégante et facile à nettoyer grâce à la texture fine du revêtement par poudre de haute qualité
La large surface de travail et la grande zone de stockage facilitent les processus de travail dans les ateliers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!