Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Servante professionnelle 3 en 1
Grande capacité de rangement 3 en 1 pour transporter ses outils et machines sur chantier
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caractéristiques de la servante assemblée
- Structure bi-matière : polypropylène et métallique
- Les trois caisses pouvant être autonomes les unes des autres en déclipsant les poignées pression
Poignée télescopique rétractable
- Dimension extérieure totale : (largeur x profondeur x hauteur) : 520 x 320 x 720 mm
- Roues de diamètre : 125 mm
- Poids de la servante : 14,3 kg
- Charge maximale admissible : 45 kg
Caractéristiques de la caisse 1
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 220 mm
- Dimensions intérieures : 420 x 220 x 150 mm
- Charge maximale admissible : 20 kg
Caractéristiques de la caisse 2
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 240 x 180 mm
- Dimensions intérieures dans chaque tiroir : 390 x 215 x 60 mm
- Caisse comprenant deux tiroirs montés sur glissières coulissantes
- Charge maximale admissible par tiroir : 5 Kg
Caractéristiques de la caisse 3
- Dimensions extérieures (largeur x profondeur x hauteur) : 490 x 300 x 340 mm
- Dimensions intérieures dans le coffre : 410 x 210 x 280 mm
- Coffre à outils basculant vers l'avant
- Charge maximale admissible dans le coffre : 15 Kg
Livré avec un système de verrouillage tige + cadenas avec 2 clés
Attention : ce produit est vendu complet, les différentes caisses ne sont pas vendables séparément. Ce produit n'est pas concerné par le SAV (pas de pièces de rechange au détail)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!