Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Set Multitools
Set Multitools - 1
Set Multitools - 2
Set Multitools - 3
Set Multitools - 4
Set Multitools - 5
Set Multitools - 6
Set Multitools - 7
Set Multitools - 8
Set Multitools - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Set Multitools

Pince multifonctions
Cutter pro à lame rétractable
5 lames trapézoïdales de rechange pour cutter
Porte outils textile
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
Caractéristiques et avantages de la pince


  • Acier inoxydable et aluminium

  • Facile et rapide à déployer

  • Dimensions : dépliée 16,5 cm - pliée 10,5 cm

  • 1 pince universelle

  • 2 lames de couteau (grande et petite)

  • 1 lame scie

  • 1 lime

  • 1 ouvre boite

  • 3 tournevis (PH0, électricien 3 mm, mécanicien 3,5 mm)

Caractéristiques et avantages du cutter pro


  • Acier inoxydable et aluminium

  • Dimensions : déplié 15,5 cm - plié 11,5 cm

  • Lame trapézoïdale protégée

  • Système rapide et exclusif de changement de la lame

  • Lame escamotable par bouton pressoir de sécurité

  • Clip ceinture vissé

  • Compatible avec les lames réf art 0715 66 020

Caractéristiques et avantages du porte outils


  • Textile alvéolé doublé PVC étanche

  • Fermeture par scratch

  • Passant pour ceinture

  • 2 poches avec rabat