Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces
Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces - 1
 -  - 2
Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces - 3
Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces - 4
Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Assortiment de forets coniques HSS SMART STEP 3 pièces

Le foret conique avec technologie SMART STEP unique et rainure en spirale est conçu pour une utilisation extrêmement rapide, confortable et précise dans tous les matériaux courants avec une épaisseur de matériau allant jusqu'à 4 mm.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Technologie SMART STEP


  • Perçage jusqu'à 3 fois plus rapide par rapport aux forets coniques classiques

  • Durée de vie jusqu'à 50 % plus longue par rapport aux forets coniques classiques

  • Perçage nettement plus économe en énergie par rapport aux forets coniques classiques

  • Permet de réaliser des opérations de pré-perçage et de perçage précis sans décentrage

  • Alésage simple et agréable ou agrandissement d'un trou de perçage existant

  • Perçage sans bavure et sans déformation de la tôle

  • Trous circulaires précis


Rainure en spirale rectifiée profonde


Excellente évacuation des copeaux



Echelle gravée au laser dans la rainure


Lecture facile du diamètre du trou pendant le processus de perçage



Tige à 3 méplats


  • Aucune rotation dans le mandrin, ce qui permet un travail plus rapide et plus agréable

  • Transmission de puissance optimale

  • Protège le mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Convient au système ORSY® compact et pratique, aux avantages multiples tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture



Disponible exclusivement chez Würth