Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ACTIV siège de travail pivotant
ACTIV siège de travail pivotant - 1
ACTIV siège de travail pivotant - 2
ACTIV siège de travail pivotant - 3
ACTIV siège de travail pivotant - 4
ACTIV siège de travail pivotant - 5
ACTIV siège de travail pivotant - 6
ACTIV siège de travail pivotant - 7
ACTIV siège de travail pivotant - 8
ACTIV siège de travail pivotant - 9
ACTIV siège de travail pivotant - 10
ACTIV siège de travail pivotant - 11
ACTIV siège de travail pivotant - 12
ACTIV siège de travail pivotant - 13

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ACTIV siège de travail pivotant

Siège de travail pivotant moderne, fonctionnel et ergonomique, avec dossier ventilé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Facile d'utilisation grâce à la poignée pratique

  • Régulation automatique du poids pour une utilisation sur mesure et assise active-dynamique sans réglage

  • Assise confortable, l'air circule dans le dossier grâce au coussin confort avec effet de ventilation

  • Diverses possibilités de réglage : profondeur du siège, inclinaison du siège et hauteur du dossier, pour une grande liberté de mouvement et un maximum d'espace

  • L'espace réservé à l'étiquetage permet de personnaliser le siège

  • La poignée avec dispositif de suspension permet de ranger des accessoires tels que des vestes, des sacs, des dispositifs de protection auditive ou encore des gants

  • Choix entre deux revêtements différents : Tissu ou similicuir

  • Accoudoirs 4D disponibles en option
Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.