Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Délinéateur
Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gyrophare de guidage 0993899332 et 0993899333 approuvé conformément à la norme RSA 21
- Corps de borne robuste avec film de protection et bord de préhension
- Poignées empilables pour un empilement sans glissement
- Support d'éclairage renforcé à l'intérieur, 40 x 40 mm, pour gyrophares
- Montage facile des gyrophares sur le support d'éclairage
- Adaptateur pivotant avec bord de protection pour empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer dans le mécanisme à cliquet
- Collé des deux côtés
Orienté vers la droite/gauche
S'utilise comme système de borne en combinaison avec le gyrophare 0993899300 ou 0993899301 et le socle de borne 0993899304
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!