Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de sécurité à tête demi-ronde avec empreinte TX et bout pilote similaire à ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070, brut
Vis de sécurité à tête demi-ronde avec empreinte TX et bout pilote similaire à ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070, brut - 1
Vis de sécurité à tête demi-ronde avec empreinte TX et bout pilote similaire à ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070, brut - 2
Vis de sécurité à tête demi-ronde avec empreinte TX et bout pilote similaire à ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070, brut - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de sécurité à tête demi-ronde avec empreinte TX et bout pilote similaire à ISO 7380-1 acier inoxydable A2-070, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 40 versions
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
  • Idéale pour effectuer des installations dans les écoles, les hôpitaux, les musées, les institutions fermées, les prisons et les sites sécurisés.

  • Résiste aux tentatives de démontage lors d'actes de vandalisme.

  • Convient également à une utilisation en extérieur grâce à l'acier inoxydable A2.
Indication

Un outil spécial est requis pour la pose et la dépose