Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K)
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K) - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), impérial Similaire à DIN 985, acier GR5, zingué (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Ecrous à résistance réduite

  • Les écrous hexagonaux présentant une hauteur nominale plus faible, conformes à la norme retirée DIN 985, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve préconisées par la norme ISO 898-2

  • Pour les différencier, l'identification de la résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

  • La norme DIN 985 a été remplacée par les normes 10511, 10512 et 7040.

  • Lorsque l'assemblage vis-écrou est établi, le filetage de la vis est fixé par la bague en plastique. Le niveau élevé de frottement créé par les forces de serrage entre les profils filetés génère le couple de blocage nécessaire au maintien d'une partie de la force de précharge.

  • Aucune détérioration des surfaces du filetage

  • Plage de températures de fonctionnement : -70 °C à +120 °C

  • Lorsqu'une vis et un écrou de même calibre sont utilisés, la différence entre les résistances I8I et I10I est d'environ 40 % de capacité de charge en plus
Indication

La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités limitées (les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).