Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Maillet SIMPLEX avec combinaison plastique/caoutchouc
Maillet avec manche ergonomique en bois, boîtier en fonte malléable et têtes de frappe interchangeables
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Haut niveau de flexibilité
- Polyvalent grâce aux deux surfaces de frappe différentes
- Large gamme de têtes de frappe interchangeables disponibles pour un équipement personnalisé
- Prêt à l'emploi avec tête de frappe préinstallée en plastique résistant moyennement dur (blanc) et caoutchouc souple à faible usure avec support (noir)
La plus haute qualité d'Allemagne
- Le boîtier en fonte malléable avec manchon de protection de manche intégré augmente la résistance à la rupture, ce qui le rend robuste et durable
- Manche en bois ergonomique, de haute qualité, qui amortit les vibrations, revêtu d'une double couche de vernis dans la zone de préhension pour une manipulation optimale
- La poignée et toutes les têtes de frappe sont disponibles en pièces détachées et peuvent être facilement changées pour une utilisation durable
- Le support sur l'insert en caoutchouc permet de le placer sur sa tête, pour un travail ergonomique en position debout sans se pencher
La variété des têtes de frappe disponibles rend ce produit adapté à une large gamme de travaux de maintenance, d'assemblage et de construction. La combinaison de têtes de frappe est particulièrement utile pour les travaux de pavage dans le jardinage et l'aménagement paysager, la construction de clôtures, la construction d'échafaudages et de tentes, la charpenterie et la construction de maisons préfabriquées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!