Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Siphon Tout-en-1
Siphon Tout-en-1 - 1
Siphon Tout-en-1 - 2
Siphon Tout-en-1 - 3
Siphon Tout-en-1 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Siphon Tout-en-1

Siphon NF universel

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Adaptation du siphon sur les lavabos, lave-mains, bidets ou évier


  • Bague réductrice (1"1/2 - 1"1/4) en entrée

  • Sa sortie multi-diamètres (Ø compris entre 32 mm et 43 mm)

  • Les joints, moulés sur la matière font partie intégrante du siphon et évitent tout risque de fuite

L'installation est facile


  • Plus d'écrou à serrer, il suffit d'emboîter le tube d'évacuation dans la sortie du siphon

Le nettoyage est simplifié


  • Culot rentrant, permettant de récupérer toute la garde d'eau lors du démontage du siphon, sans écoulement d'eau

  • Montage et démontage rapide du siphon par simple rotation (1/4 de tour)

Existe également avec une prise Machine à laver

Pour passer du Ø 32 au 40 mm, il faut dévisser le joint gris et insérer le joint noir qui le remplace (fourni)


Pour un raccordement sur machine à laver, couper le bout de la pipette


Ne pas utiliser de produits chimiques tels que de l'acide sulfurique concentré ou des produits hospitaliers


Résiste à l'eau de javel concentré, à l'acide sulfurique dilué à 50%, à la soude caustique concentrée et aux différents déboucheurs (type Destop, Atmos ou Spado)


Résiste à un débouchage par aspiration

Conforme à la norme NF EN 274

5 ans garantie