Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Socle 13 pôles 12V pour VL
Permet de raccorder les petites remorques, caravanes, etc.
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
Fournie avec capuchon d'étanchéité
Système à 13 broches
- Connexion à vis
- Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
- Courant nominal : max. 25 A (avec câble de 2,5 mm²)
- Marquage des contacts conforme ISO 11446
- Contacts à vis résistant à des charges de traction supérieures
Conforme ISO 11446
Classe de protection IP 54
Montée sur véhicule tracteur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!