Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Plaque de base pour gabarit de vissage VG Fix
Le socle sert de plaque d'appui pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale et permet d'ajuster le gabarit de vissage.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Fixation de la platine avec vis à tête fraisée ASSY de 5 mm de diamètre
- Avec ligne de traçage intégrée
- Matériau : Acier zingué (A2K)
Pour l'assemblage de la poutre secondaire sur la poutre principale, 1 socle (2 par poutre) est requis pour chaque point de fixation et sera démonté après le montage.
Assemblage de poutres principale et secondaire avec vis à filetage total ASSY plus FT.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!