Soufflettes pneumatiques pour équiper votre réseau d’air comprimé
À installer sur un tuyau d’air comprimé, la soufflette pneumatique permet de souffler de l’air comprimé et ainsi, de réaliser efficacement des opérations de nettoyage, de dépoussiérage ou de séchage. Sécuritaires et pratiques, les modèles de soufflettes pneumatiques proposés sur le catalogue Würth sont des produits qui répondront aux plus grandes exigences des professionnels de la mécanique et ce, notamment en matière de pression de service.
Confort d’utilisation et performances de notre soufflette pneumatique
Si elle assure un soufflage puissant et de la meilleure précision, la soufflette pneumatique a également bien des atouts !
Une soufflette pneumatique à la consommation d'air réduite
La soufflette Würth est de la plus grande efficacité tout en étant un outillage permettant de réaliser des économies d’énergie notables. La soufflette pneumatique est en effet garantie sans fuites d’air intempestives durant l’utilisation grâce à un embout directement intégré dans leur corps.
Le confort au rendez-vous pour votre soufflette pneumatique
Dotées de poignées ergonomiques et isolées, les références et catégories de pistolets de soufflage présentes sur le catalogue assurent le meilleur confort aux utilisateurs. Légères, bien que robustes, elles sont très maniables et garantissent la meilleure prise en main et une bonne tenue, même lors des utilisations longues. Grâce à leur faible encombrement, elles seront également faciles à transporter et à ranger.
Une robustesse qui dure dans le temps
Cette solidité à toute épreuve est notamment rendue possible grâce à une conception étanche qui évite l’introduction d’éléments étrangers.
Bien choisir sa soufflette pneumatique
Bien choisir sa soufflette pneumatique (ou pistolet de soufflage), c’est avant tout opter pour un modèle bien adapté à ses besoins, notamment à celui de votre compresseur. Votre fournisseur d’accessoires de soufflage vous propose notamment d’accorder votre attention à la version de votre modèle qui pourra être à tube droit, à tube coudé, voire à tube coudé à bruit réduit.
Les autres paramètres, pièces et accessoires à prendre en compte :
- la longueur de tube : de 26 à 490 mm,
- la température d’utilisation : de -15 à 70 °C, de -20 à 60 °C,
- mais également le diamètre d’orifice de buse : de 1,5 à 12 mm,
- la pression de service du pistolet pneumatique : de 10 à 16 bar,
- et enfin, la matière dans laquelle la soufflette a été fabriquée : moulage d'aluminium sous pression, Polyamide – PA, Polyoxyméthylène.