Spatule japonaise : lissez proprement le mastic et le plâtre
À adopter pour l'application et le lissage du mastic et du plâtre sur les petites surfaces, les spatules japonaises sont des indispensables en construction et en rénovation. Pour garantir un résultat irréprochable et professionnel, quels que soient vos projets de travaux, les références Würth se déclinent en différents modèles à découvrir sur notre catalogue. Elles sont à ne pas confondre avec les « scies japonaises ».
Des outils polyvalents
Petites et légères, les spatules japonaises n’en sont pas moins des outils indispensables pour la réalisation de petits travaux. Elles permettent en effet :
- de reboucher facilement les trous et les fissures, qu’ils soient situés sur les murs ou les sols,
- de travailler avec différents mastics, différents enduits.
Grâce à leur poignée et à une lame fine et flexible, les modèles Würth de spatules japonaises s’adaptent aux travaux de réfection de surface en tous genres et permettent d’obtenir un rendu impeccable, en un seul geste.
Nos références de spatules japonaises
Besoin d’efficacité et surtout, d’un outil fiable sur la durée ? Les spatules japonaises ou autres couteaux japonais de notre catalogue sont des produits de qualité, conçus avec des matériaux robustes.
Une lame solide et ultra flexible
En acier inoxydable ou acier ressort, des matériaux réputés pour leur grande dureté, les lames des spatules japonaises Würth sont garanties pour leur grande résistance mais également pour une flexibilité qui leur permettra de s’adapter à tous les besoins et notamment aux travaux nécessitant la plus grande précision. Leurs propriétés antirouille leur permettent quant à elles d’être adaptées à une grande variété de chantiers. De plus, l’entretien et le nettoyage de l’acier de nos produits sont facilités par le simple passage sous l’eau courante.
Résistantes et légères : des accessoires de qualité
Nos spatules sont, de plus, dotées d’un dos en plastique qui, sans les alourdir, renforce leur solidité et permet une bonne prise en main. Résistantes aux acides et aux solvants, ces poignées sont de qualité supérieure et s’adressent aux professionnels exigeants, en quête de fiabilité et de polyvalence. Le nettoyage et l’entretien de ce type de produits sont simples à réaliser.
Une spatule pour chaque utilisation
Grâce à votre fournisseur d’accessoires et d’outils, trouvez la spatule japonaise qui vous convient ! Chaque produit est en effet disponible en différentes versions, avec une lame de couteau de 50 à 120 millimètres de largeur.