Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Brosse rotative Acier inoxydable, ondulé, avec tige
Outil polyvalent idéal sur l'acier inoxydable et l'aluminium
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Stabilité accrue pendant le brossage
- Les brins de fils ondulés se soutiennent mutuellement
- Pour une utilisation sur les meuleuses et les perceuses
- Les vitesses élevées améliorent les performances et la longévité de la brosse
- Seules les pointes des brins agissent sur la pièce à travailler Une pression excessive sur la brosse n'améliore pas le résultat, mais elle augmente la puissance d'entraînement requise et réduit la longévité de la brosse.
- Toujours porter des lunettes et gants de protection lors du travail avec des brosses mécaniques !
- Pour éliminer la rouille, la peinture, la contamination, etc.
- Nettoyage des cordons de soudure
- Travaux légers d'ébavurage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!