Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray aluminium/zinc
Spray aluminium/zinc - 1
Spray aluminium/zinc - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray aluminium/zinc

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Pièces en zinc pur et en aluminium

  • 99 % volume : 71,8 % de zinc, 23 % d'aluminium.

  • Adhère de façon fiable à tous les métaux

  • Offre une bonne protection cathodique contre les intempéries

  • Bonne conductivité électrique, convient particulièrement au soudage par points

  • Extrêmement résistant à l'eau salée et à l'eau

  • Sèche rapidement, imperméable après séchage

  • Résistance à la chaleur jusqu'à +240 degrés Celsius

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.