Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray cuivre CU 800

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray cuivre CU 800

Spray cuivre anticorrosion pour séparation et lubrification hautement adhésive extrêmement résistant aux températures et aux pressions élevées

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Très haute résistance


  • Plage de température d'application de -40 °C à +1 200 °C pour la lubrification à sec

  • Résiste à l'eau, aux solutions alcalines diluées et aux acides dilués


Lubrification généreuse longue durée


Assure une protection durable contre l'échauffement et les frottements, le soudage à froid, l'usure, la corrosion et la corrosion due au frottement.



Sans silicone ni AOX

Indication

Ne pas appliquer sur les disques de frein ou les plaquettes de frein. Sans AOX ni silicone

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.