Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Protection anticorrosion en spray
Protection anticorrosion en spray - 1
Protection anticorrosion en spray - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Protection anticorrosion en spray

Liquide spécial incolore offrant de bonnes capacités de dispersion
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
Huile spéciale à faible viscosité présentant d'excellentes propriétés de dispersion


  • Protège aussi les endroits difficiles à atteindre

  • Empêche la corrosion de progresser


Applications polyvalentes : Très bonne compatibilité du matériau sur diverses surfaces, par ex. surfaces peintes, métaux et plastiques.



Film de protection auto-scellant qui ne devient pas sec au toucher


  • Referme automatiquement les rayures, éclats de pierres, etc.

  • Aucune zone n'est attaquée par les liquides


Gains de temps et d'argent lors de l'utilisation



Excellente résistance à l'eau salée conformément à la norme ASTM B117


Protection optimale, même dans les conditions les plus difficiles

Indication

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.