Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Anti-adhérent Plus
Protection biologique pour le soudage de l'aluminium, l'acier de construction, les métaux non ferreux, l'acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Empêche l'adhérence des projections de soudure sur les métaux, les matériaux VA et les buses du chalumeau soudeur
Favorise un travail de soudage optimal.
Empêche la formation de points de corrosion
Effet refroidisseur
Réduit le dégorgement pour les soudures VA
Sans silicone
N'affecte pas les travaux ultérieurs tels que la mise en peinture
Contenu identique aux substances naturelles
- Sans hydrocarbures ni autres solvants
- Le film fin agit simultanément comme couche de protection anticorrosion temporaire
Les résidus sont faciles à nettoyer
N'affecte pas la galvanisation ni la peinture effectuées a posteriori
REFILLOmat® : Très facile à utiliser sans gaz de propulsion inflammable
- Non inflammable
- Sécurité au travail élevée
- Aucun marquage requis
Toujours appliquer une très faible quantité d'agent anti-adhérent. Cette opération est nécessaire pour éviter la formation de pores dans le matériau soudé ou de fissures dues à l'hydrogène dans les aciers sensibles soumis à de fortes contraintes.
Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les résidus du spray sur les pièces à l'aide d'un nettoyant de montage ou d'un nettoyeur haute pression.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!