Spray anti-adhérent de soudure : l’indispensable dans l’atelier du soudeur
Les activités de soudure sur le cuivre, l’aluminium ou tout autre métal donnent souvent lieu à des projections formant des grattons sur les surfaces et/ou les équipements alentours. Pour parer à cela, Würth a développé une gamme d’
anti adhérent de soudure en spray : très pratique d’utilisation, ce produit vous permet de protéger rapidement et efficacement toutes les surfaces autour de la soudure effectuée.
Nos spray anti-grattons conviennent pour tous les domaines d’application, tant dans l’industrie (chaudronnerie, construction ferroviaire, mécano-soudure…) que dans les domaines de la carrosserie
automobile et
industrielle. Il s’applique sur tout type de surface métallique, de l’aluminium au laiton, en passant par le cuivre ou l’inox. L’utilisation de ces produits anti-grattons en spray apporte des avantages indéniables à la pratique de la soudure.
C’est tout d’abord un article qui facilite grandement le nettoyage des surfaces après soudure : enlevez les projections de soudure simplement avec une brosse souple ou un chiffon, aucun nettoyage intensif n’est nécessaire. L’utilisation d’un spray anti-grattons est également un formidable outil pour augmenter votre productivité : moins de temps passé sur l’entretien, pas de projection de soudure sur les buses et donc aucune interruption de votre process de fabrication. Enfin les coûts d’exploitation sont réduits, puisque l’anti-adhérent soudure en spray permet d’allonger la durée de vie de vos pièces d’usure.
Des sprays anti-grattons efficace et simple d’utilisation
Les sprays anti-adhérence soudure de Würth ont été conçus dans un souci d’efficacité et de respect de l’opérateur et de l’environnement. Sa formulation écologique sans CFC et autres solvants n’en est pas moins efficace.
Lors du soudage, vos équipements et surfaces sont efficacement protégés. Non seulement les grattons* éventuels se nettoient facilement à l’aide d’une brosse souple, mais nos anti-grattons en spray possèdent également une action anticorrosion des surfaces traitées. Formulés sans silicones, les surfaces traitées peuvent donc être facilement peintes, galvanisées ou chromatées.
Les sprays anti-adhérence soudure sont des produits chimiques : veillez à les utiliser dans les conditions de sécurité qu’ils exigent. Réservez l’utilisation de ce produit en extérieur ou dans des locaux suffisamment ventilés. Munissez-vous également des
équipements de protection individuelle requis.
*Les grattons dans la soudure sont des projections métalliques qui se produisent lors des opérations de soudage. Voici les principaux points à retenir sur les grattons :
- Les grattons sont des particules de métal en fusion qui sont projetées lors du soudage. Ils sont causés par :
- Un déséquilibre entre l'ampérage et la tension lors du soudage à l'arc
- Une intensité trop forte ou une longueur d'arc trop importante
- Des problèmes d'ampérage ou de stockage des électrodes pour le soudage MIG/MAG
Les grattons peuvent entraîner plusieurs problèmes :
- Ils se collent sur les surfaces environnantes en refroidissant, notamment sur les bras des robots de soudure
- Ils peuvent gêner les mouvements des robots et réduire leur précision
- Ils nécessitent des opérations de nettoyage et de maintenance coûteuses
- Ils donnent un aspect inesthétique aux pièces soudées