Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray de soudure Perfect
Spray de soudure Perfect - 1
Spray de soudure Perfect - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray de soudure Perfect

Spray anti-projections biologique pour l'aluminium, l'acier de construction, les métaux lourds non ferreux, l'acier inoxydable et les buses de torche à souder.
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
Empêche l'adhérence des gouttelettes de soudure sur l'acier inoxydable, l'acier et d'autres métaux ainsi que sur les buses de torche à souder


Favorise un travail de soudage optimal. Empêche les défauts pouvant entraîner de la corrosion



Ne s'écoule pas


L'effet thixotrope de l'agent actif lui permet d'adhérer sur les surfaces verticales sans couler ni former de gouttes



Inoffensif en cas de zingage ou de peinture ultérieure


  • Les produits de fissures disruptives sont également évités grâce à la proportion minime de substances organiques.

Cela permet de retirer facilement les résidus de soudure.


  • La galvanisation et la peinture sont facilement réalisables par la suite


Effet de refroidissement


L'effet de refroidissement minimise la décoloration lors du soudage de l'acier inoxydable



Sans silicone


N'affecte pas les traitements supplémentaires, comme la peinture



Protection anticorrosion


Le film fin agit simultanément comme protection anticorrosion temporaire



Sans solvant


Sans CHC ni autres solvants

Indication

Protéger la bouteille du froid et des projections de soudure. Lors de la pulvérisation dans des parties creuses et des espaces confinés, ne commencer le processus de soudage qu'après avoir soigneusement ventilé l'endroit. Avant de procéder à la galvanisation, nettoyer soigneusement les pièces à l'eau chaude à l'aide d'un système de nettoyage haute pression ou à l'aide d'un dégraissant solvanté adapté.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.