Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dissolvant de colle
Elimine facilement la colle thermofusible durcie de la surface peinte
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
Vérifier que le caoutchouc et le plastique sont compatibles avec les matériaux.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.Produit spécial pour les opérations de décollage en intérieur et en extérieur sur les voitures, les camping-cars, les caravanes, les équipements techniques et les produits de loisirs.
Utiliser une cale en plastique pour soulever légèrement la colle thermofusible sur une zone spécifique. Pulvériser le dissolvant dans l'espacement de la colle thermofusible durcie et laisser agir quelques minutes. Le dissolvant de colle se répand dans les espacements et décolle les résidus adhésifs de la surface. Les résidus se retirent en un seul morceau de la surface en quelques secondes. Cela évite ainsi les opérations de retrait longues et fastidieuses avec un sèche-cheveux, une spatule et un nettoyant.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!