Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray inox pour surfaces métalliques

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray inox pour surfaces métalliques

Revêtement en acier inoxydable résistant à la corrosion pour tous les matériaux supports métalliques. Confère un éclat métallique aux surfaces.
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
  • Excellente protection anticorrosion grâce au pigment en acier inoxydable et à l'inhibiteur de corrosion

  • Revêtement élastique résistant

  • Résistance élevée aux influences extérieures

  • Très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques

  • Convient au soudage par points

  • Séchage rapide
Indication

Température de traitement optimal : +20 °C. Utiliser un primaire pour prétraiter les surfaces recouvertes d'un produit d'étanchéité PU et MS.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.