Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Spray lubrifiant sec PTFE

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Spray lubrifiant sec PTFE

Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière
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
Supprime les grincements, les crissements et les grippages


Assure une protection durable contre l'usure



Epaisseur de film de 10 µm


Peut également être utilisé avec des tolérances extrêmement limitées en mécanique de précision



Très haute résistance


  • Résistance aux températures : de -180°C à +260°C (brièvement)

  • Résistance permanente à l'eau, aux acides et aux solutions alcalines


Sans huile minérale



Sans silicone

Indication

Les fumeurs doivent se laver les mains après utilisation. Respirer l'odeur de produits contaminés par le tabac peut causer des problèmes de santé.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.