Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SPRAY PEINTURE EPAISSE
Peinture à haut pouvoir couvrant avec mise à la teinte sur demande
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Peinture de finition épaisse
Teinte mate, satinée ou brillante (choix à préciser manuellement lors de la commande)
Pouvoir anticorrosion élevé
Adhérence sur tous types de supports : acier, acier galvanisé, alu, bois
Très bonne résistance
- Aux UV et aux intempéries,
- Aux produits chimiques et aux hydrocarbures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Ce produit est un Précurseur d’explosif au sens du RÈGLEMENT (UE) 2019/1148; pour plus d'informations, se référer au menu Documents Techniques / Produits chimiques / Précurseurs d'explosifs.
Article ni repris, ni échangé.Peinture à haut pouvoir couvrant, idéale pour mises en peinture et retouches de tous types de supports métalliques : containers, châssis, machines, carrosserie industrielle, grilles, portails, garde-corps, charpente métallique
Convient également pour des supports en bois. Utilisable en intérieur comme en extérieur
La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de graisse. Eliminer la rouille résiduelle et les éclats d'anciennes peintures
En cas de fort risque de corrosion, il est recommandé d'apprêter la surface avec un primaire anticorrosion
Bien agiter avant utilisation. Tester la teinte sur une surface peu visible au préalable
Pulvériser à une distance de 20 à 30 cm
Pour augmenter la brillance, appliquer un vernis
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!