Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Spray inox
Protection anticorrosive, à effet inox, pour toutes les surfaces métalliques. Donne un aspect métallique aux surfaces.
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
- Revêtement viscoplastique
- Haute résistance aux contraintes extérieures
- Très bonne adhérence sur toutes les surfaces métalliques
- Soudage par points possible
Température de mise en oeuvre optimale : +20 °C. Utiliser un primaire pour prétraiter les surfaces avant d'appliquer un produit d'étanchéité PU et MS.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Agiter l'aérosol vigoureusement pendant environ 1 minute avant utilisation. La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse. Pulvériser une première couche fine pour favoriser l'adhérence. Respecter les temps de séchage entre 2 passes (surface mate).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!